SCAME PARRE SPA - SCA428.63676 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 7H 63A IP67 - 428.63676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 7 h
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8001636288321
Codice prodotto
SCA428.63676
Cod. produttore
428.63676
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
110 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm
Esecuzione militare:
no