SCAME PARRE SPA - SCA428.6363 PRESA INCASSO DIR. 2P+T 6H 63A IP67 - 428.6363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8001636288130
Codice prodotto
SCA428.6363
Cod. produttore
428.6363
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
110 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm
Esecuzione militare:
no