pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA428.6362 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 4H 63A IP67 - 428.6362

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA428.6362 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 4H 63A IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636288291

Codice prodotto

SCA428.6362

Cod. produttore

428.6362

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

110 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

100 mm

Esecuzione militare:

no

63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz 100X110MM Morsetti a mantello