pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA428.3263.MIL PRESA INCASSO 32A 2P+T 6H 200-250V - 428.3263.MIL

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA428.3263.MIL PRESA INCASSO 32A 2P+T 6H 200-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636344218

Codice prodotto

SCA428.3263.MIL

Cod. produttore

428.3263.MIL

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

Dimensione della flangia verticale:

75 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite