SCAME PARRE SPA - SCA428.3260 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 2P+T 32A 4H - 428.3260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 4 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8001636018935
Codice prodotto
SCA428.3260
Cod. produttore
428.3260
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
75 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm
Esecuzione militare:
no


