SCAME PARRE SPA - SCA428.16676 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 3P+N+T 16A 7H - 428.16676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8001636018690
Codice prodotto
SCA428.16676
Cod. produttore
428.16676
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
75 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm