SCAME PARRE SPA - SCA428.16661 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 3P+T 16A 10H - 428.16661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli - 4
Posizione ora - 10 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8001636018515
Codice prodotto
SCA428.16661
Cod. produttore
428.16661
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli:
4
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
75 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm