pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA428.1665 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 3P+N+T 16A 9H - 428.1665

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA428.1665 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 3P+N+T 16A 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636018508

Codice prodotto

SCA428.1665

Cod. produttore

428.1665

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

75 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Esecuzione militare:

no

16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite