pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA428.1664/R PRESA DA INCASSO IP66/IP67 3P+T 16A 9H - 428.1664/R

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA428.1664/R PRESA DA INCASSO IP66/IP67 3P+T 16A 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636018492

Codice prodotto

SCA428.1664/R

Cod. produttore

428.1664/R

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

62 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

62 mm

16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz - 50Hz 62X62MM Morsetti a vite