pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA428.16638 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 2P+T 16A 8H - 428.16638

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA428.16638 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 2P+T 16A 8H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >250 V DC grigio

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 8 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636018478

Codice prodotto

SCA428.16638

Cod. produttore

428.16638

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

>250 V DC grigio

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

8 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

75 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Esecuzione militare:

no

16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 75X75MM Morsetti a vite