pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA428.125677 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 5H 125A IP67 - 428.125677

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA428.125677 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 5H 125A IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 5 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636288086

Codice prodotto

SCA428.125677

Cod. produttore

428.125677

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) nero

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

5

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

114 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

114 mm

Esecuzione militare:

no

125A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz - 50Hz 114X114MM Morsetti a mantello