pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA428.125664 PRESA INCASSO DIR. 3P+T 3H 125A IP67 - 428.125664

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA428.125664 PRESA INCASSO DIR. 3P+T 3H 125A IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636288017

Codice prodotto

SCA428.125664

Cod. produttore

428.125664

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

114 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

114 mm

125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz - 60Hz 114X114MM Morsetti a mantello