pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA423.63671 PRESA INCASSO 63A 3P+N+T 10H >50V - 423.63671

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA423.63671 PRESA INCASSO 63A 3P+N+T 10H >50V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 10 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636348711

Codice prodotto

SCA423.63671

Cod. produttore

423.63671

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Numero di poli:

5

Posizione ora:

10 h

Colore identificativo:

Verde

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

110 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

100 mm

63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM Morsetti a mantello