SCAME PARRE SPA - SCA423.6366.K PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 63A 6H - 423.6366.K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8001636152851
Codice prodotto
SCA423.6366.K
Cod. produttore
423.6366.K
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
110 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm
Esecuzione militare:
no