SCAME PARRE SPA - SCA423.3266.K PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 32A 6H - 423.3266.K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Numero RAL - 7.035
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8001636341859
Codice prodotto
SCA423.3266.K
Cod. produttore
423.3266.K
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
75 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm