pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA423.32638 PRESA INCASSO 2P+T IP44/IP54 32A 8H - 423.32638

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA423.32638 PRESA INCASSO 2P+T IP44/IP54 32A 8H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >250 V DC grigio

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 8 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636014616

Codice prodotto

SCA423.32638

Cod. produttore

423.32638

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

>250 V DC grigio

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

8 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

75 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Esecuzione militare:

no

32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 75X75MM Morsetti a vite