SCAME PARRE SPA - SCA423.1668/R PRESA INCASSO 2P+T IP44/IP54 16A 9H - 423.1668/R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8001636336718
Codice prodotto
SCA423.1668/R
Cod. produttore
423.1668/R
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
62 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
62 mm
Esecuzione militare:
no