SCAME PARRE SPA - SCA423.1667.K PRESA INCASSO 3P+N+T IP44/IP54 16A 6H - 423.1667.K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8001636341835
Codice prodotto
SCA423.1667.K
Cod. produttore
423.1667.K
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
75 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm
Esecuzione militare:
no


