pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA423.16664 PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 16A 3H - 423.16664

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA423.16664 PRESA INCASSO 3P+T IP44/IP54 16A 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 3 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636014326

Codice prodotto

SCA423.16664

Cod. produttore

423.16664

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

75 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Esecuzione militare:

no

16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite