pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA423.16631 PRESA INCASSO 16A 2P+T 10H >50V - 423.16631

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA423.16631 PRESA INCASSO 16A 2P+T 10H >50V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 10 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636348766

Codice prodotto

SCA423.16631

Cod. produttore

423.16631

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

10 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

75 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Esecuzione militare:

no

16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM Morsetti a vite