SCAME PARRE SPA - SCA418.32671 PRESA INCASSO 32A 3P+N+T 10H >50V - 418.32671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli - 5
Posizione ora - 10 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8001636348797
Codice prodotto
SCA418.32671
Cod. produttore
418.32671
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli:
5
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
106 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
84 mm