SCAME PARRE SPA - SCA418.32666 PRESA FISSA 3P+T IP66/IP67 32A 7H - 418.32666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8001636259185
Codice prodotto
SCA418.32666
Cod. produttore
418.32666
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
106 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
84 mm