SCAME PARRE SPA - SCA418.3266 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 6H - 418.3266

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8001636248103
Codice prodotto
SCA418.3266
Cod. produttore
418.3266
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
106 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Distanza di foratura orizzontale:
68 mm
Distanza di foratura verticale:
90 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
84 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCAME PARRE SPA
Scopri la serie SCAME PARRE SPA


