SCAME PARRE SPA - SCA418.3265-7 PRESA DA INCASSO 32A 6P+T 9H IP66/IP67 - 418.3265-7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 7
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8001636460130
Codice prodotto
SCA418.3265-7
Cod. produttore
418.3265-7
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
7
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
75 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm
Esecuzione militare:
no