SCAME PARRE SPA - SCA418.3263F.K PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 32A 6H - 418.3263F.K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto senza viti
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8001636244723
Codice prodotto
SCA418.3263F.K
Cod. produttore
418.3263F.K
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Numero RAL:
9.011
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
106 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
84 mm
Esecuzione militare:
no