pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA418.125634 PRESA INCASSO INCL. 2P+T 3H 125A IP67 - 418.125634

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA418.125634 PRESA INCASSO INCL. 2P+T 3H 125A IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >50-250 V DC grigio

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 3 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636287706

Codice prodotto

SCA418.125634

Cod. produttore

418.125634

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

>50-250 V DC grigio

Numero di poli:

3

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Grigio

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

114 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

114 mm

125A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 114X114MM Morsetti a mantello