SCAME PARRE SPA - SCA418.12562 PRESA INCASSO 3P+N+T IP66/IP67 125A 4H - 418.12562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 4 h
Confezione
10 PZ
EAN
8001636287805
Codice prodotto
SCA418.12562
Cod. produttore
418.12562
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
114 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
114 mm
Esecuzione militare:
no


