pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA413.6365 PRESA FISSA 3P+N+T IP44 63A 9H 208-250V - 413.6365

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA413.6365 PRESA FISSA 3P+N+T IP44 63A 9H 208-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636013701

Codice prodotto

SCA413.6365

Cod. produttore

413.6365

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

110 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

100 mm

Esecuzione militare:

no

63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz - 50Hz 100X110MM Morsetti a mantello