pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA413.63636 PRESA FISSA 2P+T IP44 63A 7H 480-500V CA - 413.63636

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA413.63636 PRESA FISSA 2P+T IP44 63A 7H 480-500V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 7 h

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636013695

Codice prodotto

SCA413.63636

Cod. produttore

413.63636

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

110 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

100 mm

Esecuzione militare:

no

63A 2P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz 100X110MM Morsetti a mantello