pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA413.3266.K PRESA INCASSO 3P+T IP44 32A 6H 380-415V - 413.3266.K

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA413.3266.K PRESA INCASSO 3P+T IP44 32A 6H 380-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636248042

Codice prodotto

SCA413.3266.K

Cod. produttore

413.3266.K

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Numero RAL:

9.011

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

106 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

84 mm

Esecuzione militare:

no

32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz 84X106MM Morsetti a vite