SCAME PARRE SPA - SCA413.32631 PRESA INCASSO 32A 2P+T 10H >50V - 413.32631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 10 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8001636348889
Codice prodotto
SCA413.32631
Cod. produttore
413.32631
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
106 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
84 mm
Esecuzione militare:
no