pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA413.1668F PRESA INCASSO 2P+T IP44 16A 9H 380-415V - 413.1668F

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA413.1668F PRESA INCASSO 2P+T IP44 16A 9H 380-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Rosso

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636244396

Codice prodotto

SCA413.1668F

Cod. produttore

413.1668F

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

87 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

70 mm

16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a molla