pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA413.1667-SF PRESA INCASSO 3P+N+T IP44 16A 6H - 413.1667-SF

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA413.1667-SF PRESA INCASSO 3P+N+T IP44 16A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636252315

Codice prodotto

SCA413.1667-SF

Cod. produttore

413.1667-SF

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

87 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

70 mm

16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite