SCAME PARRE SPA - SCA413.1666F PRESA INCASSO 3P+T IP44 16A 6H 380-415V - 413.1666F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Numero RAL - 7.035
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8001636244419
Codice prodotto
SCA413.1666F
Cod. produttore
413.1666F
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
87 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
70 mm