pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA413.1664H PRESA INCASSO 3P+T IP44 16A 9H 200-250V - 413.1664H

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA413.1664H PRESA INCASSO 3P+T IP44 16A 9H 200-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636245003

Codice prodotto

SCA413.1664H

Cod. produttore

413.1664H

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

87 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

70 mm

Esecuzione militare:

no

16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite