SCAME PARRE SPA - SCA407.32877 PRESA INCASSO PROXIMA 3P+N 32A 5H - 407.32877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8001636454481
Codice prodotto
SCA407.32877
Cod. produttore
407.32877
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no