SCAME PARRE SPA - SCA407.16877 PRESA INCASSO PROXIMA 3P+N 16A 5H - 407.16877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
229 kg CO₂eq
EAN
8001636454184
Codice prodotto
SCA407.16877
Cod. produttore
407.16877
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no


