SCAME PARRE SPA - SCA405.63865 PRESA INCASSO OMNIA 63A 3P+T 11H IP67 - 405.63865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 11 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8001636176338
Codice prodotto
SCA405.63865
Cod. produttore
405.63865
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no