pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA403.63872 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 2H - 403.63872

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA403.63872 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde

  • Posizione ora - 2 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

229 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001636238418

Codice prodotto

SCA403.63872

Cod. produttore

403.63872

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) verde

Posizione ora:

2 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM Morsetti a vite