SCAME PARRE SPA - SCA403.63864-M PRESA GRP 3P+T 63A 3H IP67 CON MT - 403.63864-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8001636284750
Codice prodotto
SCA403.63864-M
Cod. produttore
403.63864-M
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Macchina automatica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no