SCAME PARRE SPA - SCA403.63832 PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 63A 2H - 403.63832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8001636238241
Codice prodotto
SCA403.63832
Cod. produttore
403.63832
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no