SCAME PARRE SPA - SCA403.6375-F PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 9H - 403.6375-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
229 kg CO₂eq
EAN
8001636238586
Codice prodotto
SCA403.6375-F
Cod. produttore
403.6375-F
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no


