pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA403.32877 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 5H - 403.32877

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA403.32877 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636239071

Codice prodotto

SCA403.32877

Cod. produttore

403.32877

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz - 50Hz 130X260MM Morsetti a vite