pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA403.32876 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 7H - 403.32876

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA403.32876 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636239064

Codice prodotto

SCA403.32876

Cod. produttore

403.32876

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz 130X260MM Morsetti a vite