SCAME PARRE SPA - SCA403.32862-F PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 32A 2H - 403.32862-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posizione ora - 2 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 kg CO₂eq
EAN
8001636239484
Codice prodotto
SCA403.32862-F
Cod. produttore
403.32862-F
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no


