pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA403.3270-F PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 32A 4H - 403.3270-F

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA403.3270-F PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 32A 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636239224

Codice prodotto

SCA403.3270-F

Cod. produttore

403.3270-F

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz 130X260MM Morsetti a vite