pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA403.1686-F PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 16A 6H - 403.1686-F

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA403.1686-F PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 16A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636239255

Codice prodotto

SCA403.1686-F

Cod. produttore

403.1686-F

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz - 60Hz 130X260MM Morsetti a vite

Un prodotto SCAME PARRE SPA

Scopri la serie SCAME PARRE SPA