SCAME PARRE SPA - SCA402.6378 PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 63A 9H - 402.6378

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8001636240961
Codice prodotto
SCA402.6378
Cod. produttore
402.6378
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no