SCAME PARRE SPA - SCA402.16876 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 16A 7H - 402.16876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8001636240657
Codice prodotto
SCA402.16876
Cod. produttore
402.16876
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no