pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA402.16833-F PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 16A 12H - 402.16833-F

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA402.16833-F PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 16A 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione

  • Posizione ora - 12 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636241210

Codice prodotto

SCA402.16833-F

Cod. produttore

402.16833-F

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

Dopo trasformatore di separazione

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz - 50Hz 130X260MM Morsetti a vite